SKF

SKF Stehlager mit Schmiernippel für allgemeine Wellenanwendungen.

  • ERIKS:14622039
  • Hersteller:UCP 211/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Kugellagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring. Die Einheit ist für Anwendungen mit gleichförmiger und wechselnder Rotation ausgelegt und bietet eine sichere Wellenbefestigung mit Madenschrauben. Geschmiert und abgedichtet gewährleistet sie einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Funktionen
  • Die Madenschraubenarretierung sichert das Lager auf der Welle und verhindert ein Verrutschen während des Betriebs.
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten strukturelle Steifigkeit zur Aufnahme von Lasten in unterschiedlichen Industrieumgebungen
  • Abgedichtetes und geschmiertes Lager verringert Wartungsintervalle und schützt vor Verunreinigungen
  • Ein verlängerter Innenring bietet eine verbesserte Wellenunterstützung und Ausrichtung, wodurch Installationsfehler reduziert werden.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine gleichmäßige Wellenunterstützung und eine robuste Befestigung erfordern
  • Ideal für rotierende Maschinen in Verarbeitungsanlagen mit wechselnden Lastrichtungen
  • Kompatibel mit Anlagen, bei denen eine schnelle und sichere Wellenmontage erforderlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
16 MMT
Wellendurchmesser
55 mm
Höhe
63.5 mm
Breite
59 mm
Höhe Achse
63.5 mm