SKF

SKF Stehlager mit kompaktem Gehäuse für leichte bis mittlere Lasten.

  • ERIKS:14622034
  • Hersteller:UCFC 212/H
Image 1
ÜberblickDiese runde Flanschlagereinheit verfügt über einen verlängerten Innenring mit Stellschraubenbefestigung für eine sichere Wellenmontage. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen und gleicht moderate Fluchtungsfehler aus. Die Einheit ist gemäß JIS-Normen ausgelegt und eignet sich sowohl für konstante als auch wechselnde Drehrichtungen. Sie ist unempfindlich gegenüber Verunreinigungen und unterstützt den Betrieb bei hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen widersteht mechanischer Belastung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Madenschraubenbefestigung sichert das Lager auf der Welle und minimiert Bewegungen unter Belastung.
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und gewährleistet eine zuverlässige Leistung über die Zeit
  • Das runde Gehäuse mit Flansch ermöglicht eine einfache Verschraubung an Maschinenwänden und erhöht die Installationsstabilität.
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichmäßige Lastunterstützung benötigen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren in Hochtemperaturbereichen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Kontamination ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
16 MMT
Wellendurchmesser
60 mm
Breite
56.7 mm
Lager
Einlegelager mit verlängertem Innenring und Setzschrauben-Sicherung
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse