SKF

SKF Standard Oberflächen-Temperaturfühler TMDT 2-30

  • ERIKS:23770442
  • Hersteller:TMDT 2-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMDT
Typ
Standard Surface Probe
Typ
Einstöpseln Sensor
Fühlertyp
NiCr-NI
Besondere Merkmale
Standard-Oberflächenfühler
Thermoelement Typ K
Ja
Gewicht
70 g