SKF

SKF Standard-Hakenabzieher mit 3 Schenkel TMMP 3X185

  • ERIKS:23770662
  • Hersteller:TMMP 3X185
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMP
Serie
TMMP
Spannweite
40-185 mm
Spanntiefe
135 mm
Anzahl Arme
3
Gewicht
2900 g