SKF

SKF Standard-Hakenabzieher mit 2 Schenkel TMMP 2X170

  • ERIKS:23770659
  • Hersteller:TMMP 2X170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMP
Serie
TMMP
Spannweite
25-170 mm
Spanntiefe
135 mm
Anzahl Arme
2
Gewicht
2100 g