CHF 198.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.00 | - |
2+ | CHF 168.00 | 15.15% |
4+ | CHF 158.00 | 20.20% |
6+ | CHF 148.50 | 25.00% |
12+ | CHF 138.50 | 30.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 145.01 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 144.755 bis 144.983 mm |
Breite | 22.23 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 154.9 mm |
B | 22.2 mm |
A | 19.1 mm |
X | 46 mm |
Wellendurchmesser | 145.01 mm |