SKF

SKF Speedi-Sleeve 99525 133.35x141.22x25.4mm

  • ERIKS:23281161
  • Hersteller:99525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 185.00

-

2+

CHF 157.00

15.14%

4+

CHF 148.00

20.00%

6+

CHF 138.50

25.14%

12+

CHF 129.50

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
133.35 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 133.248 bis 133.477 mm
Breite
25.4 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
141.2 mm
B
25.4 mm
A
20.6 mm
X
31.8 mm
Wellendurchmesser
133.35 mm