SKF

SKF Speedi-Sleeve 99494 129.9x139.52x23.83mm

  • ERIKS:23281097
  • Hersteller:99494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 178.00

-

2+

CHF 151.50

14.89%

4+

CHF 142.50

19.94%

6+

CHF 133.50

25.00%

12+

CHF 125.00

29.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
129.9 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 129.794 bis 130.023 mm
Breite
23.83 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
139.5 mm
B
23.8 mm
A
19.1 mm
X
30 mm
Wellendurchmesser
129.9 mm