Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99492 124.99x137.16x32mm

  • ERIKS:23281094
  • Hersteller:99492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.00

-

2+

CHF 115.00

14.81%

4+

CHF 108.00

20.00%

6+

CHF 101.50

24.81%

12+

CHF 94.40

30.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
124.99 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 124.892 bis 125.095 mm
Breite
32 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
137.2 mm
B
32 mm
A
26 mm
X
36.5 mm
Wellendurchmesser
124.99 mm