CHF 185.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 185.00 | - |
2+ | CHF 157.00 | 15.14% |
4+ | CHF 148.00 | 20.00% |
6+ | CHF 138.50 | 25.14% |
12+ | CHF 129.50 | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 130.18 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 129.972 bis 130.2 mm |
Breite | 25.3 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 139.5 mm |
B | 25.3 mm |
A | 22 mm |
X | 32.5 mm |
Wellendurchmesser | 130.18 mm |