CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.50 | - |
2+ | CHF 114.50 | 14.87% |
4+ | CHF 107.50 | 20.07% |
6+ | CHF 101.00 | 24.91% |
12+ | CHF 94.10 | 30.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 119.99 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 119.888 bis 120.091 mm |
Breite | 24.99 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 129.8 mm |
B | 25 mm |
A | 20 mm |
X | 32 mm |
Wellendurchmesser | 119.99 mm |