SKF

SKF Speedi-Sleeve 99435 109.93x124.99x16.51mm

  • ERIKS:23281084
  • Hersteller:99435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.50

-

2+

CHF 104.00

15.10%

4+

CHF 97.60

20.33%

6+

CHF 91.50

25.31%

12+

CHF 85.40

30.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
109.93 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 109.906 bis 110.109 mm
Breite
16.51 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
125 mm
B
16.5 mm
A
12.9 mm
X
32 mm
Wellendurchmesser
109.93 mm