SKF

SKF Speedi-Sleeve 99393 100.03x109.55x25.4mm

  • ERIKS:23281074
  • Hersteller:99393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.80

-

2+

CHF 64.50

14.91%

4+

CHF 60.60

20.05%

6+

CHF 56.80

25.07%

12+

CHF 53.10

29.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
100.03 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 99.949 bis 100.127 mm
Breite
25.4 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
109.5 mm
B
25.4 mm
A
20.6 mm
X
52 mm
Wellendurchmesser
100.03 mm