Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99369 95x102.24x24mm

  • ERIKS:23281233
  • Hersteller:99369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.20

-

2+

CHF 64.00

14.89%

4+

CHF 60.20

19.95%

6+

CHF 56.40

25.00%

12+

CHF 52.70

29.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
95 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 94.92 bis 95.098 mm
Breite
24 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
102.2 mm
B
24 mm
A
21 mm
X
45.7 mm
Wellendurchmesser
95 mm