CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.20 | - |
2+ | CHF 64.80 | 14.96% |
4+ | CHF 61.00 | 19.95% |
6+ | CHF 57.20 | 24.93% |
12+ | CHF 53.40 | 29.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 89.99 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 89.916 bis 90.094 mm |
Breite | 27.99 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 101.6 mm |
B | 28 mm |
A | 23 mm |
X | 44.5 mm |
Wellendurchmesser | 89.99 mm |