CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.80 | - |
2+ | CHF 67.80 | 15.04% |
4+ | CHF 63.90 | 19.92% |
6+ | CHF 59.80 | 25.06% |
12+ | CHF 55.80 | 30.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 84.89 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 84.76 bis 84.938 mm |
Breite | 24.99 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 94 mm |
B | 25 mm |
A | 21 mm |
X | 35 mm |
Wellendurchmesser | 84.89 mm |