CHF 68.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.40 | - |
2+ | CHF 58.20 | 14.91% |
4+ | CHF 54.70 | 20.03% |
6+ | CHF 51.30 | 25.00% |
12+ | CHF 47.90 | 29.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 75.01 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 74.93 bis 75.108 mm |
Breite | 26.01 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 84 mm |
B | 26 mm |
A | 22 mm |
X | 33.4 mm |
Wellendurchmesser | 75.01 mm |