SKF

SKF Speedi-Sleeve 99276 70x79.38x24mm

  • ERIKS:23281199
  • Hersteller:99276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.70

-

2+

CHF 55.10

14.84%

4+

CHF 51.80

19.94%

6+

CHF 48.60

24.88%

12+

CHF 45.40

29.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
70 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 69.926 bis 70.104 mm
Breite
24 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
79.4 mm
B
24 mm
A
20 mm
X
31.8 mm
Wellendurchmesser
70 mm