CHF 70.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.10 | - |
2+ | CHF 59.60 | 14.98% |
4+ | CHF 56.10 | 19.97% |
6+ | CHF 52.70 | 24.82% |
12+ | CHF 49.10 | 29.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 66.57 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 66.497 bis 66.675 mm |
Breite | 23.83 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 77.4 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 34.9 mm |
Wellendurchmesser | 66.57 mm |