CHF 66.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.10inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.70 | - |
2+ | CHF 56.70 | 14.99% |
4+ | CHF 53.40 | 19.94% |
6+ | CHF 50.10 | 24.89% |
12+ | CHF 46.60 | 30.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 65 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 64.922 bis 65.1 mm |
Breite | 22.99 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 72.4 mm |
B | 23 mm |
A | 20 mm |
X | 34.9 mm |
Wellendurchmesser | 65 mm |