SKF

SKF Speedi-Sleeve 99242 61.93x71.83x15.88mm

  • ERIKS:23281189
  • Hersteller:99242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.90

-

2+

CHF 55.20

14.95%

4+

CHF 51.90

20.03%

6+

CHF 48.70

24.96%

12+

CHF 45.50

29.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
61.93 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 61.849 bis 62.001 mm
Breite
15.88 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
71.8 mm
B
15.9 mm
A
12.7 mm
X
36.1 mm
Wellendurchmesser
61.93 mm