SKF

SKF Speedi-Sleeve 99237 60.33x69.85x23.83mm

  • ERIKS:23281192
  • Hersteller:99237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.30

-

2+

CHF 56.30

15.08%

4+

CHF 53.00

20.06%

6+

CHF 49.80

24.89%

12+

CHF 46.40

30.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
60.33 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 60.3 bis 60.452 mm
Breite
23.83 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
69.8 mm
B
23.8 mm
A
19.8 mm
X
34.9 mm
Wellendurchmesser
60.33 mm