Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99235 59.99x70.74x22.99mm

  • ERIKS:23281188
  • Hersteller:99235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.20

-

2+

CHF 52.90

14.95%

4+

CHF 49.90

19.77%

6+

CHF 46.70

24.92%

12+

CHF 43.60

29.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
59.99 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 59.919 bis 60.071 mm
Breite
22.99 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
70.7 mm
B
23 mm
A
20 mm
X
37.3 mm
Wellendurchmesser
59.99 mm