Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99215 54.99x62x22.99mm

  • ERIKS:23281183
  • Hersteller:99215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.80

-

2+

CHF 50.90

14.88%

4+

CHF 47.80

20.07%

6+

CHF 44.90

24.92%

12+

CHF 41.90

29.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
54.99 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 54.915 bis 55.067 mm
Breite
22.99 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
62 mm
B
23 mm
A
20 mm
X
31.8 mm
Wellendurchmesser
54.99 mm