SKF

SKF Speedi-Sleeve 99210 53.98x61.52x19.05mm

  • ERIKS:23281182
  • Hersteller:99210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.30

-

2+

CHF 49.60

14.92%

4+

CHF 46.50

20.24%

6+

CHF 43.70

25.04%

12+

CHF 40.80

30.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
53.98 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 53.924 bis 54.077 mm
Breite
19.05 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
61.5 mm
B
19.1 mm
A
12.7 mm
X
32.5 mm
Wellendurchmesser
53.98 mm