CHF 61.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.20 | - |
2+ | CHF 51.90 | 15.20% |
4+ | CHF 49.00 | 19.93% |
6+ | CHF 45.90 | 25.00% |
12+ | CHF 42.90 | 29.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 52.4 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 52.248 bis 52.4 mm |
Breite | 23.83 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 62.7 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 34.9 mm |
Wellendurchmesser | 52.4 mm |