Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99196 50.01x57x16.97mm

  • ERIKS:23281165
  • Hersteller:99196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.60

-

2+

CHF 51.50

15.02%

4+

CHF 48.50

19.97%

6+

CHF 45.40

25.08%

12+

CHF 42.40

30.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
50.01 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 49.911 bis 50.063 mm
Breite
16.97 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
57 mm
B
17 mm
A
14 mm
X
25 mm
Wellendurchmesser
50.01 mm