Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99193 49.23x56.36x17.48mm

  • ERIKS:23281156
  • Hersteller:99193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.20

-

2+

CHF 48.70

14.86%

4+

CHF 45.80

19.93%

6+

CHF 42.90

25.00%

12+

CHF 40.10

29.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
49.23 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 49.124 bis 49.276 mm
Breite
17.48 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
56.4 mm
B
17.5 mm
A
14.3 mm
X
25.4 mm
Wellendurchmesser
49.23 mm