CHF 57.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.83inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.20 | - |
2+ | CHF 48.70 | 14.86% |
4+ | CHF 45.80 | 19.93% |
6+ | CHF 42.90 | 25.00% |
12+ | CHF 40.10 | 29.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 48.03 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 47.93 bis 48.082 mm |
Breite | 16.97 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 56 mm |
B | 17 mm |
A | 14 mm |
X | 25 mm |
Wellendurchmesser | 48.03 mm |