CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.46inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.00 | - |
2+ | CHF 46.70 | 15.09% |
4+ | CHF 44.00 | 20.00% |
6+ | CHF 41.30 | 24.91% |
12+ | CHF 38.60 | 29.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 45.01 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 44.933 bis 45.085 mm |
Breite | 16.99 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 53 mm |
B | 17 mm |
A | 14 mm |
X | 20.6 mm |
Wellendurchmesser | 45.01 mm |