CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.20 | - |
2+ | CHF 45.20 | 15.04% |
4+ | CHF 42.60 | 19.92% |
6+ | CHF 39.90 | 25.00% |
12+ | CHF 37.30 | 29.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 44.45 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 44.374 bis 44.526 mm |
Breite | 22.23 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 52.4 mm |
B | 22.2 mm |
A | 19.1 mm |
X | 20.7 mm |
Wellendurchmesser | 44.45 mm |