SKF

SKF Speedi-Sleeve 99172 44.45x52.2x12.7mm

  • ERIKS:23281148
  • Hersteller:99172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.30

-

2+

CHF 45.30

15.01%

4+

CHF 42.70

19.89%

6+

CHF 40.00

24.95%

12+

CHF 37.40

29.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
44.45 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 44.374 bis 44.526 mm
Breite
12.7 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
52.2 mm
B
12.7 mm
A
9.5 mm
X
20.7 mm
Wellendurchmesser
44.45 mm