Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99169 41.91x53.01x17.5mm

  • ERIKS:23281171
  • Hersteller:99169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.90

-

2+

CHF 45.80

15.03%

4+

CHF 43.10

20.04%

6+

CHF 40.40

25.05%

12+

CHF 37.70

30.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
41.91 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 41.834 bis 41.986 mm
Breite
17.5 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
53 mm
B
17.5 mm
A
14.3 mm
X
21 mm
Wellendurchmesser
41.91 mm