CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.90 | - |
2+ | CHF 45.80 | 15.03% |
4+ | CHF 43.10 | 20.04% |
6+ | CHF 40.40 | 25.05% |
12+ | CHF 37.70 | 30.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 42.88 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 42.774 bis 42.926 mm |
Breite | 17.48 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 48.4 mm |
B | 17.5 mm |
A | 14.3 mm |
X | 22.2 mm |
Wellendurchmesser | 42.88 mm |