CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.27inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.90 | - |
2+ | CHF 45.80 | 15.03% |
4+ | CHF 43.10 | 20.04% |
6+ | CHF 40.40 | 25.05% |
12+ | CHF 37.70 | 30.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 40.08 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 39.929 bis 40.081 mm |
Breite | 16 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 47 mm |
B | 16 mm |
A | 13 mm |
X | 26 mm |
Wellendurchmesser | 40.08 mm |