CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.60 | - |
2+ | CHF 44.70 | 15.02% |
4+ | CHF 42.00 | 20.15% |
6+ | CHF 39.50 | 24.90% |
12+ | CHF 36.80 | 30.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 39.67 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 39.599 bis 39.751 mm |
Breite | 17.48 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 47.2 mm |
B | 17.5 mm |
A | 14.3 mm |
X | 25.8 mm |
Wellendurchmesser | 39.67 mm |