SKF

SKF Speedi-Sleeve 99155 39.42x47.22x14.3mm

  • ERIKS:23281168
  • Hersteller:99155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.00

-

2+

CHF 45.90

15.00%

4+

CHF 43.30

19.81%

6+

CHF 40.50

25.00%

12+

CHF 37.90

29.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
39.42 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 39.345 bis 39.497 mm
Breite
14.3 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
47.2 mm
B
14.3 mm
A
11.1 mm
X
25.8 mm
Wellendurchmesser
39.42 mm