Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99147 38x45.24x16.99mm

  • ERIKS:23281143
  • Hersteller:99147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.60

-

2+

CHF 44.70

15.02%

4+

CHF 42.00

20.15%

6+

CHF 39.50

24.90%

12+

CHF 36.80

30.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
38 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 37.846 bis 37.998 mm
Breite
16.99 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
45.2 mm
B
17 mm
A
13 mm
X
25 mm
Wellendurchmesser
38 mm