SKF

SKF Speedi-Sleeve 99146 35.99x45.24x16.99mm

  • ERIKS:23281142
  • Hersteller:99146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.30

-

2+

CHF 43.60

15.01%

4+

CHF 41.00

20.08%

6+

CHF 38.50

24.95%

12+

CHF 35.90

30.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
35.99 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 35.839 bis 35.992 mm
Breite
16.99 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
45.2 mm
B
17 mm
A
13 mm
X
25 mm
Wellendurchmesser
35.99 mm