SKF

SKF Speedi-Sleeve 99138 34.93x41.61x15.88mm

  • ERIKS:23281137
  • Hersteller:99138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.10

-

2+

CHF 42.60

14.97%

4+

CHF 40.10

19.96%

6+

CHF 37.60

24.95%

12+

CHF 35.00

30.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
34.93 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 34.823 bis 34.976 mm
Breite
15.88 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
41.6 mm
B
15.9 mm
A
12.7 mm
X
20.7 mm
Wellendurchmesser
34.93 mm