CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.10 | - |
2+ | CHF 41.80 | 14.87% |
4+ | CHF 39.30 | 19.96% |
6+ | CHF 36.80 | 25.05% |
12+ | CHF 34.40 | 29.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 31.75 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 31.674 bis 31.826 mm |
Breite | 11.13 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 38.1 mm |
B | 11.1 mm |
A | 8 mm |
X | 17.5 mm |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |