CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.75inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.80 | - |
2+ | CHF 41.40 | 15.16% |
4+ | CHF 39.00 | 20.08% |
6+ | CHF 36.60 | 25.00% |
12+ | CHF 34.20 | 29.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 30 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 29.947 bis 30.074 mm |
Breite | 11 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 35.6 mm |
B | 11 mm |
A | 8 mm |
X | 17.5 mm |
Wellendurchmesser | 30 mm |