Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99098 24.99x33.02x11mm

  • ERIKS:23281128
  • Hersteller:99098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.89inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.70

-

2+

CHF 43.90

15.09%

4+

CHF 41.40

19.92%

6+

CHF 38.80

24.95%

12+

CHF 36.20

29.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
24.99 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 24.943 bis 25.044 mm
Breite
11 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
33 mm
B
11 mm
A
8 mm
X
50.8 mm
Wellendurchmesser
24.99 mm