CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.11.2028| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.70 | - |
2+ | CHF 43.90 | 15.09% |
4+ | CHF 41.40 | 19.92% |
6+ | CHF 38.80 | 24.95% |
12+ | CHF 36.20 | 29.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 19.99 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 19.939 bis 20.041 mm |
Breite | 11 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 23.6 mm |
B | 11 mm |
A | 8 mm |
X | 50.8 mm |
Wellendurchmesser | 19.99 mm |