Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99068 16.99x22.23x11mm

  • ERIKS:23281107
  • Hersteller:99068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.80

-

2+

CHF 41.40

15.16%

4+

CHF 39.00

20.08%

6+

CHF 36.60

25.00%

12+

CHF 34.20

29.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
16.99 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 16.942 bis 17.043 mm
Breite
11 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
22.2 mm
B
11 mm
A
8 mm
X
50.8 mm
Wellendurchmesser
16.99 mm