SKF

SKF Speedi-Sleeve 99049 11.99x15.49x8.41mm

  • ERIKS:23281089
  • Hersteller:99049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.80

-

2+

CHF 41.40

15.16%

4+

CHF 39.00

20.08%

6+

CHF 36.60

25.00%

12+

CHF 34.20

29.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
11.99 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 11.913 bis 12.014 mm
Breite
8.41 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
15.5 mm
B
8.4 mm
A
6 mm
X
47.6 mm
Wellendurchmesser
11.99 mm