SKF

SKF Speedi-Sleeve 98.32x25.4x106.3/99386

  • ERIKS:23281232
  • Hersteller:CR 99386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
25.4 mm
Wellendurchmesser
98.32 mm