SKF

SKF Speedi-Sleeve 95.25X17.5X102.2/99376

  • ERIKS:23281169
  • Hersteller:99376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
17.5 mm
Wellendurchmesser
95.25 mm