SKF

SKF Speedi-Sleeve 79.38x13.99x51.59/99307

  • ERIKS:23281215
  • Hersteller:CR 99053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
13.99 mm
Wellendurchmesser
79.38 mm