SKF

SKF Speedi-Sleeve 63.5x16.7x71.8/99248

  • ERIKS:23281197
  • Hersteller:CR 99248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
16.7 mm
Wellendurchmesser
63.5 mm